- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- タップスター m10のおすすめ人気ランキング
タップスター m10のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「タップスター m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床アンカー」、「コンクリート アンカー 取り外し」、「タップスター M12」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質
炭素鋼
表面処理
エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
付属品
専用ソケット1本
材質
SUS410
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質
炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品
ソケット1本
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
サスガード処理(SG)
適合材
コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質
炭素鋼
表面処理
エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ
2 0514
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用
全長(mm)
50
六角軸二面幅(mm)
6.35
仕様
タップスター専用ソケット
材質
スチール
電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
120
打撃数(min-1[打撃/分])
0~3200
回転数(min-1[回/分])
0~2600
呼び径
M10
材質
SUS410
ねじ長さ(mm)
70
表面処理
ダクロ
適合材
アスファルト
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長さ(mm)
70
材質
SUS410
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質
スチール
表面処理
ジオメット
適合材
コンクリート
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材
ALC、ブロック、木材
仕様
座付ナット付、パック入
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様
パック入
適合
床材:コンクリート
トラスコ品番
261-5538
材質
ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)
取付物厚さ:1~7
全長(mm)
70
質量(g)
554
下穴径(Φmm)
11
深さ(mm)
埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)
25
ねじの呼び
M12
最大荷重(kN)
引張最大荷重:18
1パック(8本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)